Weidmüller - Borniers d'installation - 1520980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118327939
Réf. Sonepar
00097832793
Réf. Fournisseur
1520980000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
26 mm
hauteur:
9 mm