Weidmüller - Borniers d'installation - 1918890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 3...3.7 mm
longueur - 21 mm
largeur - 4.6 mm
Emballage et conditions
320 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248554270
Réf. Sonepar
00097855427
Réf. Fournisseur
1918890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.5...2.5 mm
diamètre du câble:
3...3.7 mm
longueur:
21 mm
largeur:
4.6 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer