Weidmüller - Borniers d'installation - 1919240000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm

  • diamètre du câble - 1.2...1.6 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248555635

Réf. Sonepar

00097855563

Réf. Fournisseur

1919240000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.25...0.5 mm

diamètre du câble:

1.2...1.6 mm

longueur:

12 mm

largeur:

3.2 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage