Weidmüller - Borniers d'installation - 2569890000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 7 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118580006

Réf. Sonepar

00097858000

Réf. Fournisseur

2569890000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

10 mm

hauteur:

7 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.