Weidmüller - Borniers d'installation - 1951880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
600 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248632114
Réf. Sonepar
00097863211
Réf. Fournisseur
1951880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.