Weidmüller - Borniers d'installation - 1131920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248912292
Réf. Sonepar
00097891229
Réf. Fournisseur
1131920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
15 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.