Weidmüller - Borniers d'installation - 1718480001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm
diamètre du câble - 2.2...2.9 mm
longueur - 12 mm
largeur - 3.6 mm
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Slimfix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190349530
Réf. Sonepar
00097034953
Réf. Fournisseur
1718480001
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.75...1.5 mm
diamètre du câble:
2.2...2.9 mm
longueur:
12 mm
largeur:
3.6 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer