Weidmüller - Borniers d'installation - 1720610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190362287
Réf. Sonepar
00097036228
Réf. Fournisseur
1720610000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
17 mm
hauteur:
8 mm


