Weidmüller - Borniers d'installation - 1720620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 7.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
320 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190362300
Réf. Sonepar
00097036230
Réf. Fournisseur
1720620000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
7.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


