Weidmüller - Borniers d'installation - 1718411688

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 320 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190398682

Réf. Sonepar

00097039868

Réf. Fournisseur

1718411688

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

0.22...40 mm

longueur:

12 mm

largeur:

4 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage