Weidmüller - Borniers d'installation - 1689470003

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...10 mm

  • diamètre du câble - 4.8...7.4 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 7.4 mm

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190872595

Réf. Sonepar

00097087259

Réf. Fournisseur

1689470003

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...10 mm

diamètre du câble:

4.8...7.4 mm

longueur:

21 mm

largeur:

7.4 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

rouge

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage