Weidmüller - Borniers d'installation - 1736190000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190953829

Réf. Sonepar

00097095382

Réf. Fournisseur

1736190000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

10 mm

hauteur:

8 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.