Weidmüller - Borniers d'installation - 1730590004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm
diamètre du câble - 1.2...1.6 mm
longueur - 21 mm
largeur - 3.2 mm
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Slimfix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190954543
Réf. Sonepar
00097095454
Réf. Fournisseur
1730590004
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.25...0.5 mm
diamètre du câble:
1.2...1.6 mm
longueur:
21 mm
largeur:
3.2 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer