Weidmüller - Borniers d'installation - 1736181044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190985950
Réf. Sonepar
00097098595
Réf. Fournisseur
1736181044
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
20 mm
hauteur:
7 mm


