Weidmüller - Borniers d'installation - 1746030002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.5...4 mm
diamètre du câble - 3.6...6 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.7 mm
Emballage et conditions
192 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190986360
Réf. Sonepar
00097098636
Réf. Fournisseur
1746030002
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
2.5...4 mm
diamètre du câble:
3.6...6 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.7 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer