Weidmüller - Borniers d'installation - 1746030003

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.5...4 mm

  • diamètre du câble - 3.6...6 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.7 mm

Emballage et conditions

  • 192 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190986377

Réf. Sonepar

00097098637

Réf. Fournisseur

1746030003

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.5...4 mm

diamètre du câble:

3.6...6 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.7 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage