Weidmüller - Borniers d'installation - 2737750000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675028147

Réf. Sonepar

00097502814

Réf. Fournisseur

2737750000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.