Weidmüller - Borniers d'installation - 3008620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 10.2 mm
transparent - Non
largeur - 27 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Borniers d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986910973
Réf. Sonepar
00097691097
Réf. Fournisseur
3008620000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
10.2 mm
transparent:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
15 mm
CC-DT 15/27 K MC NE BL -Borniers d'installation


