Weidmüller - Borniers d'installation - 1758320001

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3...4 mm

  • diamètre du câble - 3...5 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix Clip

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248019427

Réf. Sonepar

00097801942

Réf. Fournisseur

1758320001

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

3...4 mm

diamètre du câble:

3...5 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.8 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

encoche

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage