Weidmüller - Borniers d'installation - 1759830000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • longueur - 0.8 mm

  • magnétique - Non

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248026357

Réf. Sonepar

00097802635

Réf. Fournisseur

1759830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

inscription:

sans inscription

longueur:

0.8 mm

magnétique:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

9 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.