Weidmüller - Borniers d'installation - 1248580000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - SwitchMark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118038965

Réf. Sonepar

00097803897

Réf. Fournisseur

1248580000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

9.5 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.