Weidmüller - Borniers d'installation - 1248810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 13.62 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118039115
Réf. Sonepar
00097803911
Réf. Fournisseur
1248810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
13.62 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre