Weidmüller - Borniers d'installation - 1288390000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - rouge

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères d'appareillages - ClipCard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118079593

Réf. Sonepar

00097807959

Réf. Fournisseur

1288390000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

rouge

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.