Weidmüller - Borniers d'installation - 1318680000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm

  • diamètre du câble - 3...3.7 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 256 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix R

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118124187

Réf. Sonepar

00097812418

Réf. Fournisseur

1318680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.5...2.5 mm

diamètre du câble:

3...3.7 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage