Weidmüller - Borniers d'installation - 1318640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.5...0.75 mm
diamètre du câble - 1.7...2.1 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.8 mm
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118124385
Réf. Sonepar
00097812438
Réf. Fournisseur
1318640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.5...0.75 mm
diamètre du câble:
1.7...2.1 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer