Weidmüller - Borniers d'installation - 1773551693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248143269
Réf. Sonepar
00097814326
Réf. Fournisseur
1773551693
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui