Weidmüller - Borniers d'installation - 1393180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 3...3.7 mm
longueur - 21 mm
largeur - 4.6 mm
Emballage et conditions
320 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118193886
Réf. Sonepar
00097819389
Réf. Fournisseur
1393180000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.5...2.5 mm
diamètre du câble:
3...3.7 mm
longueur:
21 mm
largeur:
4.6 mm
couleur:
gris
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer