Weidmüller - Borniers d'installation - 1805760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2...3.5 mm
longueur - 30 mm
largeur - 5.8 mm
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix Clip
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248273492
Réf. Sonepar
00097827349
Réf. Fournisseur
1805760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.75...2.5 mm
diamètre du câble:
2...3.5 mm
longueur:
30 mm
largeur:
5.8 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche