Weidmüller - Borniers d'installation - 1805770000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3...4 mm

  • diamètre du câble - 3...5 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248273508

Réf. Sonepar

00097827350

Réf. Fournisseur

1805770000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

3...4 mm

diamètre du câble:

3...5 mm

longueur:

21 mm

largeur:

5.8 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage