Weidmüller - Borniers d'installation - 2003760000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 960 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de blocs de jonction - Multicard WS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118424454

Réf. Sonepar

00097842445

Réf. Fournisseur

2003760000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.