Weidmüller - Borniers d'installation - 1877360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248467990
Réf. Sonepar
00097846799
Réf. Fournisseur
1877360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm