Weidmüller - Borniers d'installation - 1897570000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'équipements et appareillage - MultiCard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248515011

Réf. Sonepar

00097851501

Réf. Fournisseur

1897570000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

11 mm

hauteur:

8 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.