Weidmüller - Borniers d'installation - 1905950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 8 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
420 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - Multicard WS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248528103
Réf. Sonepar
00097852810
Réf. Fournisseur
1905950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
8 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.