Weidmüller - Borniers d'installation - 1915340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 1 mm
transparent - Non
fluorescent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248547982
Réf. Sonepar
00097854798
Réf. Fournisseur
1915340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
18 mm