Weidmüller - Borniers d'installation - 1919650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 6...10 mm
diamètre du câble - 4.7...7.4 mm
longueur - 12 mm
largeur - 7.4 mm
Emballage et conditions
160 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248556076
Réf. Sonepar
00097855607
Réf. Fournisseur
1919650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
6...10 mm
diamètre du câble:
4.7...7.4 mm
longueur:
12 mm
largeur:
7.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer