Weidmüller - Borniers d'installation - 1027290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248753284
Réf. Sonepar
00097875328
Réf. Fournisseur
1027290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
8 mm