Weidmüller - Borniers d'installation - 1062030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 4...6 mm
longueur - 12 mm
largeur - 9.3 mm
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248811762
Réf. Sonepar
00097881176
Réf. Fournisseur
1062030000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
4...6 mm
longueur:
12 mm
largeur:
9.3 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer