Weidmüller - Borniers d'installation - 1062050000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 4...6 mm
longueur - 21 mm
largeur - 9.3 mm
Emballage et conditions
120 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix Clip
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248811786
Réf. Sonepar
00097881178
Réf. Fournisseur
1062050000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
4...6 mm
longueur:
21 mm
largeur:
9.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer