Weidmüller - Borniers d'installation - 1079530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248840670
Réf. Sonepar
00097884067
Réf. Fournisseur
1079530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
15 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.