Weidmüller - Borniers d'installation - 1158830000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 1.2 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248947430

Réf. Sonepar

00097894743

Réf. Fournisseur

1158830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

rouge

longueur:

1.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

30 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.