Weidmüller - Bride hybride, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) - 1072900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 5
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - jack
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs Ethernet Industriel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248831111
Réf. Sonepar
00097883111
Réf. Fournisseur
1072900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
autre
catégorie:
5
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
0.08...0.75