Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2602760000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118650174

Réf. Sonepar

00097003361

Réf. Fournisseur

2602760000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

140 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.