Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2602770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de bande - 4.5 mm 
- longueur de bande - 200 mm 
- couleur - bleu 
- sans halogène - Oui 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118650181
Réf. Sonepar
00097003363
Réf. Fournisseur
2602770000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
4.5 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


