Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2602800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 360 mm
couleur - bleu
matériau - plastique
résistance min. à la traction - 540 N
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118650518
Réf. Sonepar
00097003367
Réf. Fournisseur
2602800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
360 mm
couleur:
bleu
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre