Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2659420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de bande - 7.5 mm 
- longueur de bande - 365 mm 
- couleur - noir 
- sans halogène - Oui 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118682885
Réf. Sonepar
00097004797
Réf. Fournisseur
2659420000
Marque
Weidmüller
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
365 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...125 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
8...100 mm


