Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2659460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118682922
Réf. Sonepar
00097004801
Réf. Fournisseur
2659460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...125 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
3...50 mm