Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2662460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118685244
Réf. Sonepar
00097004828
Réf. Fournisseur
2662460000
Marque
Weidmüller
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
avec partie supérieure:
Oui


