Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2659540000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.5 mm

  • longueur de bande - 365 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Matériels d'installation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118683004

Réf. Sonepar

00097006600

Réf. Fournisseur

2659540000

Marque

Weidmüller

largeur de bande:

7.5 mm

longueur de bande:

365 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-10...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

diamètre du faisceau:

8...100 mm

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Colliers de serrage pour fixer les câbles dans les zones d'installation pour répondre à une importante force de groupage et pour une durée de vie prolongée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.