Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2662520000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118685107

Réf. Sonepar

00097006660

Réf. Fournisseur

2662520000

Marque

Weidmüller

hauteur:

60 mm

largeur:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.