Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2662550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulotte de Câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118685138
Réf. Sonepar
00097006664
Réf. Fournisseur
2662550000
Marque
Weidmüller
hauteur:
80 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


